SMC
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CBA2T100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックの位置
(W) 両側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21606893
CBA2T100TN-250-WL
CADデータダウンロード
¥
68,590
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください