曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-175A

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F40-175A - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)175クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21678659CDBM2F40-175A-HN-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ
25,470
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
21678668CDBM2F40-175A-RL-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(R) ロッド側(L) ロックタイプ
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする