曜日別特売

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-425

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-425 - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-X440) グリース用配管ポート付
ストローク(mm)
425
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21730434MGGMB40-425-X440
77,390
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする