曜日別特売
MGGMB40-425-X440 ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-425 SMC 21730434

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB40-425

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21730434
品番
MGGMB40-425-X440
参考基準価格(税別)¥77,390販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-X440) グリース用配管ポート付
ストローク(mm)
425
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする