曜日別特売

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF32TF

ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ MGCシリーズ MGCMF32TF - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21755458MGCMF32TF-125-R125
40,480
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21755467MGCMF32TF-200200
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21755476MGCMF32TF-400400
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする