SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPAF100
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21758233
MGPAF100-100Z-M9BW
CADデータダウンロード
100
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥139,430
¥
129,800
¥142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21758249
MGPAF100-200Z-M9NV
CADデータダウンロード
200
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
¥178,590
¥
169,800
¥186,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください