SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
マニュアル解除の形式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21763684
MGPA32-75-HL
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
(L) ロックタイプ
¥
53,740
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763693
MGPA32-75-HN-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(N) ノンロックタイプ
¥
59,680
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください