曜日別特売
MGPA32-75-HL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75 SMC 21763684

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21763684品番MGPA32-75-HL
参考基準価格(税別)¥53,740販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする