曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75AZ - SMC
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
軸受種類
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763709MGPA32-75AZ-M9BVL-(A) 高精度ボールブッシュM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥59,840
¥53,980
¥59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763718MGPA32-75AZ-M9NWL-(A) 高精度ボールブッシュM9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥59,510
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763727MGPA32-75AZ-XC9【A】0~10(A) 高精度ボールブッシュタイプ(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥49,340
¥44,980
¥49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする