曜日別特売
MGPA32-75AZ-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75AZ SMC 21763727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-75AZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・軸受種類など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
注文コード
21763727
品番
MGPA32-75AZ-XC9
参考基準価格(税別)¥49,340販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
ストローク調整範囲(mm)
【A】0~10
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュタイプ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-XC9) 引込み調整形
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする