曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32TN

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32TN - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
軸受種類
(A) 高精度ボールブッシュ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21763955MGPA32TN-250Z-XC35標準ストローク250
82,670
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763964MGPA32TN-40Z-40
43,180
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
21763973MGPA32TN-400AZ-400
110,770
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする