曜日別特売
MGPA32TN-250Z-XC35 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32TN SMC 21763955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード21763955品番MGPA32TN-250Z-XC35
参考基準価格(税別)¥82,670販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
チューブ内径(Φmm)32ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッド仕様(-XC35) スクレーパ付ストローク(mm)250ねじの種類(TN) NPT軸受種類(A) 高精度ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする