曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-175Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-175Z - SMC
ストローク(mm)
175
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21770088MGPL16-175Z-M9BM-XB22(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥48,840
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21770097MGPL16-175Z-M9BWVZ(Z) 5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥40,700
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21770106MGPL16-175Z-M9NM(M) 1M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥38,720
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする