曜日別特売
MGPL16-175Z-M9BM-XB22 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-175Z SMC 21770088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-175Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
21770088
品番
MGPL16-175Z-M9BM-XB22
参考基準価格(税別)¥48,840販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
リード線(m)
(M) 1
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
仕様
(-XB22) ショックアブソーバ/ソフトタイプRJ搭載
ストローク(mm)
175
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5×0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする