ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-5Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-5Z - SMC
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21783668MGPL25-5Z-M9BVZSM9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21783677MGPL25-5Z-M9BWMSM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21783686MGPL25-5Z-XC4(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥31,350
¥28,980
¥31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする