MGPL25-5Z-XC4 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-5Z SMC 21783686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-5Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
21783686
品番
MGPL25-5Z-XC4
参考基準価格(税別)¥31,350販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-XC4) 強力スクレーパ付
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする