SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-230Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21801509
MGPL80-230Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
123,370
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください