SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL80-250Z
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21801694
MGPL80-250Z-M9BSDPC
-
¥
129,310
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21801703
MGPL80-250Z-XC35
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
122,870
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください