曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20N

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20N - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPTロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21823297MGPM20N-175-HN-A93175A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
33,060
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21823306MGPM20N-75-HN75(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
26,130
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする