曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-25AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
全10種類を絞り込む
リード線(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21838898MGPM32-25AZ-A93L-XC9【A】0~10(L)3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
36,690
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21838907MGPM32-25AZ-A93M-(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21838916MGPM32-25AZ-M9BAVZ-(Z) 5M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21838925MGPM32-25AZ-M9BAZ-XC8【A】0~10(Z)5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21838934MGPM32-25AZ-M9BL-XC9【A】0~10(L)3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
38,890
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
21838943MGPM32-25AZ-M9BW-XC85-(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
42,790
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
21838959MGPM32-25AZ-M9BWZ-XC8【A】0~10(Z)5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21838968MGPM32-25AZ-M9NA-(-) 0.5M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21838977MGPM32-25AZ-M9NL-XC8【A】0~10(L)3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21838986MGPM32-25AZ-M9NL-XC9【A】0~10(L)3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
39,110
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする