ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF20

ガイド付薄形シリンダ フランジ付 MGP□F-Zシリーズ MGPLF20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rc軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21900735MGPLF20-10Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)10
29,590
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900744MGPLF20-10Z-M9BMM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し10
35,530
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900753MGPLF20-100Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)100
35,530
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900769MGPLF20-125Z-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し125
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900778MGPLF20-20Z-A93A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し20
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900787MGPLF20-250Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)250
45,430
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900796MGPLF20-300Z-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し300
54,340
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900805MGPLF20-40Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)40
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900814MGPLF20-400Z-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し400
61,490
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900823MGPLF20-75Z(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)75
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21900839MGPLF20-75Z-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し75
40,370
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする