角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F100

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1F100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21921954MB1F100-100BZ-XC8(B) (0~50)100
40,480
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21921963MB1F100-130-XB5-130
36,410
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21921979MB1F100-170-XB5-170
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21921988MB1F100-205-XB5-205
40,480
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21921997MB1F100-300NZ-300
36,030
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922006MB1F100-310Z-310
37,900
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922015MB1F100-320-XB5-320
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922024MB1F100-350Z-350
37,900
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922033MB1F100-50NZ-XC12-50
63,200
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922049MB1F100-90-XB5-90
34,380
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする