曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1G125

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MB1G125 - SMC
仕様
パッキン類フッ素ゴム・2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち・ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
125
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21922688MB1G125-150Z150
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922697MB1G125-180Z180
41,750
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922706MB1G125-250Z250
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21922715MB1G125-330Z330
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする