SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1B50V
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21928604
MDB1B50V-200Z
200
¥
28,270
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21928613
MDB1B50V-250Z
250
¥
29,480
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください