SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D40R
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21933014
MDB1D40R-200Z
200
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933023
MDB1D40R-75Z
75
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933039
MDB1D40R-75Z-M9BASDPC
75
¥
27,060
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21933048
MDB1D40R-75Z-M9BAVSDPC
75
¥
27,720
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください