曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F80

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1F80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド内容量1個
全78種類を絞り込む
ストローク(mm)
78種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21938833MDB1F80-100Z-A93Z-100
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938849MDB1F80-100Z-M9BL-100
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938858MDB1F80-100Z-M9NA-XC65-100
41,970
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938867MDB1F80-100Z-M9NW-100
30,420
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938876MDB1F80-100Z-XC65-100
34,840
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938885MDB1F80-100Z-Z73L-100
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938894MDB1F80-100Z-Z73L4-XC12-100
68,700
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938903MDB1F80-100Z-Z73Z4-XC12-100
70,020
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938919MDB1F80-1000Z-Z73-1000
54,290
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938928MDB1F80-125AZ-M9B-XC8(A) (0~25)125
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938937MDB1F80-125AZ-XC8(A) (0~25)125
34,950
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938946MDB1F80-125AZ-Y59BL-XC9-125
43,400
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938955MDB1F80-125BZ-M9B-XC8(B) (0~50)125
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938964MDB1F80-125JZ-M9PL-125
36,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21938973MDB1F80-125Z-M9B-125
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21938989MDB1F80-125Z-M9BWZ-125
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21938998MDB1F80-150Z-M9BL-150
31,960
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21939007MDB1F80-1600Z-Z73-1600
76,400
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939016MDB1F80-175Z-A93VL-175
31,130
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939025MDB1F80-175Z-M9B-175
32,010
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939034MDB1F80-175Z-M9BWL-175
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939043MDB1F80-190Z-190
27,800
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939059MDB1F80-190Z-M9BM-190
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939068MDB1F80-20Z-M9BWL-20
28,930
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939077MDB1F80-200-XC59-200
37,100
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939086MDB1F80-200JZ-M9NA-200
40,540
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939095MDB1F80-200JZ-M9NA-XC65-200
51,650
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939104MDB1F80-200Z-A93M-200
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21939113MDB1F80-200Z-M9BAL-200
35,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21939129MDB1F80-200Z-M9BAVL-200
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21939138MDB1F80-200Z-M9BAVL-XC22-200
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939147MDB1F80-200Z-M9BAVL-XC65-200
47,360
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939156MDB1F80-200Z-M9NA-200
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21939165MDB1F80-200Z-M9NWSDPC-200
37,680
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21939174MDB1F80-215Z-215
29,230
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939183MDB1F80-225Z-M9B-225
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939199MDB1F80-225Z-M9BL-225
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939208MDB1F80-250Z-A93L-250
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939217MDB1F80-250Z-M9BWL-250
35,370
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939226MDB1F80-260Z-A93L-260
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939235MDB1F80-275Z-M9BWL-275
36,800
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939244MDB1F80-280Z-Z73L-280
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939253MDB1F80-30Z-30
23,510
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939269MDB1F80-300Z-A93L-300
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21939278MDB1F80-325Z-M9BWL-325
38,230
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939287MDB1F80-350JZ-A93-350
42,410
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939296MDB1F80-350JZ-M9PL-350
45,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939305MDB1F80-350Z-M9BW-350
37,570
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939314MDB1F80-350Z-M9NL-350
37,900
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21939323MDB1F80-350Z-W-M9BW-350
42,150
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする