角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L125

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L125 SMC

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21941816 MDB1L125-100Z-M9BWL
CADデータダウンロード
100
44,830
39,980
43,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21941825 MDB1L125-1000JZ-M9BWL
CADデータダウンロード
1000
98,400
88,980
97,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21941834 MDB1L125-1000Z
CADデータダウンロード
1000
72,710
65,980
72,578 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21941843 MDB1L125-1000Z-W-M9B
CADデータダウンロード
1000
86,790
77,980
85,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21941859 MDB1L125-1000Z-W-M9B3 1000
89,600
80,980
89,078 (税込)
29日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21941868 MDB1L125-175Z
CADデータダウンロード
175
41,860
38,980
42,878 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21941877 MDB1L125-175Z-M9BWM
CADデータダウンロード
175
47,300
42,980
47,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21941886 MDB1L125-25Z
CADデータダウンロード
25
36,250
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21941895 MDB1L125-400Z-M9BWL
CADデータダウンロード
400
56,050
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21941904 MDB1L125-75Z
CADデータダウンロード
75
38,120
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
21941913 MDB1L125-900KZ-A93L
CADデータダウンロード
900
97,240
87,980
96,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする