SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1L50V
ストローク(mm)
410
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21944853
MDB1L50V-410Z
¥
35,150
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21944869
MDB1L50V-410Z-M9BAL
¥
43,070
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください