SMC
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MB1WB32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21946208
MB1WB32-125Z
CADデータダウンロード
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください