曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WF32

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WF32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21946829MDB1WF32-100JJNZ-M9BW100(N) ラバークッション(-) 0.5M9BW
30,030
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946838MDB1WF32-125Z-M9BWL125(-) エアクッション(L) 3M9BW
22,880
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946847MDB1WF32-175Z-A93175(-) エアクッション(-) 0.5A93
20,130
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21946856MDB1WF32-50Z-M9BWL50(-) エアクッション(L) 3M9BW
21,890
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする