曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WL50

角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド MB1W-Zシリーズ MDB1WL50 - SMC
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21947127MDB1WL50-100Z100
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947136MDB1WL50-150Z150
¥22,440
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947145MDB1WL50-300Z-M9B6300
¥43,340
¥39,980
¥43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947154MDB1WL50-600Z-A93600
¥39,160
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947163MDB1WL50-600Z-A93L600
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947179MDB1WL50-80Z80
¥20,900
¥19,980
¥21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947188MDB1WL50-80Z-M9BA80
¥28,160
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする