SMC
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KB32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21947233
MB1KB32-100Z
CADデータダウンロード
32
100
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947249
MB1KB32-150Z
CADデータダウンロード
32
150
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947258
MB1KB32-40Z
CADデータダウンロード
32
40
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください