SMC
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KG50
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21947669
MB1KG50-400Z
CADデータダウンロード
50
400
¥
26,460
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947678
MB1KG50-75Z
CADデータダウンロード
50
75
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください