SMC
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KL32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21947705
MB1KL32-50Z
CADデータダウンロード
32
50
¥
12,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください