SMC
角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MB1KL80
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) エアクッション
ポートねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21947739
MB1KL80-700Z
CADデータダウンロード
80
700
¥
55,170
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947748
MB1KL80-800JZ
CADデータダウンロード
80
800
¥
72,220
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
21947757
MB1KL80-800Z
CADデータダウンロード
80
800
¥
58,690
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください