曜日別特売

角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KL32

角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KL32 - SMC角形チューブ形エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド MB1K-Zシリーズ MDB1KL32 - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21949577MDB1KL32-100-XC6100
13,950
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21949586MDB1KL32-100Z-M9BW100
19,690
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
21949595MDB1KL32-125Z125
14,140
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21949604MDB1KL32-150Z150
14,410
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
21949613MDB1KL32-250Z-M9NWVSDPC250
26,400
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
21949629MDB1KL32-400-XC6400
17,250
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
21949638MDB1KL32-400Z-M9BW400
22,990
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
21949647MDB1KL32-50Z50
13,310
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
21949656MDB1KL32-500-XC6500
18,350
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38384859MDB1KL32-500Z-M9BW500
24,090
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする