クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321A

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321A SMC

ねじの種類(-) Rc シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(A) NBR 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ポート数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21957575 SGH321A-7020Y-1DZ-B2
CADデータダウンロード
2ポート (1) AC100 50/60 Hz (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (B2) ブラケット右側取付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
74,860
67,980
74,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957584 SGH321A-7020Y-3DZ
CADデータダウンロード
2ポート (3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (-) ブラケットなし (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
71,780
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957593 SGH321A-7020Y-5D-B1
CADデータダウンロード
2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (B1) ブラケット左側取付 (-) なし
74,310
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957609 SGH321A-7020Y-5DS
CADデータダウンロード
2 (5) DC24 (D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) (-) ブラケットなし (S) サージ電圧保護回路付
71,610
64,980
71,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21957618 SGH321A-7020Y-5TZ-B2
CADデータダウンロード
2ポート (5) DC24 (T) コンジットターミナル (B2) ブラケット右側取付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
74,910
67,980
74,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする