クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321B

クーラントバルブ 2ポートタイプ SGHシリーズ SGH321B SMC

ポート数2ポート 定格電圧(V)(6) DC12 ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(B) FKM ブラケット(-) ブラケットなし ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21957627 SGH321B-7020Y-6DZ
CADデータダウンロード
78,540
71,980
79,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする