クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321B

クーラントバルブ SGCシリーズ SGCA321B SMC

ねじの種類(-) Rc 接続口径(20) 3/4 シリーズ(3) SGC300 材質(シール)(B) FKM 弁形式(1) ノーマルクローズ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用圧力範囲(MPa)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21958135 SGCA321B-1020-C
CADデータダウンロード
(10) 0~1 (-) ブラケットなし (-) 0.5 (C) D-M9B
28,000
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21958144 SGCA321B-1620-B1-AZ
CADデータダウンロード
(16) 0~1.6 (B1) ブラケット左側取付 (Z) 5 (A) D-M9N
30,580
28,980
31,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
21958153 SGCA321B-1620-C
CADデータダウンロード
(16) 0~1.6 (-) ブラケットなし (-) 0.5 (C) D-M9B
28,000
25,980
28,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする