クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1C40

クランプシリンダ CKG1シリーズ CKG1C40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全69種類を絞り込む
ストローク(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21981086CKG1C40-100YALZ-P-X1515100
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981095CKG1C40-100YALZ-P4DWSES-X1515100
25,580
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981147CKG1C40-100YZ-A93L-X1515100
20,020
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981199CKG1C40-100YZ-P3DWASES-X1515100
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981235CKG1C40-125LZ125
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981244CKG1C40-125LZ-P-X1515125
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981253CKG1C40-125LZ-X1515125
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981269CKG1C40-125YALZ-M9BW125
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981278CKG1C40-125YALZ-M9BW-X1515125
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981287CKG1C40-125YALZ-M9BWL125
23,650
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981323CKG1C40-125YAZ-M9BW125
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981339CKG1C40-125YAZ-M9BW-P-X1515125
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981348CKG1C40-125YAZ-M9BW-X1515125
22,110
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981357CKG1C40-125YAZ-P5DWSC125
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981366CKG1C40-125YAZ-P5DWSCS125
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981427CKG1C40-125YZ-P3DWASES-X1515125
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981436CKG1C40-125YZ-P4DWZ125
33,280
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981454CKG1C40-150YAZ-P5DWSC150
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981463CKG1C40-150YAZ-P5DWSCS150
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981479CKG1C40-150YLZ-P4DWSC150
34,490
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981497CKG1C40-150YZ-P3DWASES150
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981506CKG1C40-150YZ-P3DWASES-X1515150
24,310
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981524CKG1C40-50YAZ-P4DWL50
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981549CKG1C40-50YAZ-P4DWZ50
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981558CKG1C40-50YAZ-P5DWSC50
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981567CKG1C40-50YAZ-P5DWSCS50
24,040
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981603CKG1C40-50YZ-P3DWASES-X151550
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981637CKG1C40-75YAZ-B5475
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981646CKG1C40-75YAZ-M9BA-P-XC8975
27,280
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981664CKG1C40-75YAZ-P-XC8975
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981673CKG1C40-75YAZ-P3DWASES-X151575
23,320
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981689CKG1C40-75YAZ-P5DWSC75
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981698CKG1C40-75YAZ-P5DWSCS75
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981734CKG1C40-75YZ-P3DWASES-X151575
23,320
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21981759CKG1C40-75YZ-P4DWZ75
32,620
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21981104CKG1C40-100YAZ-P-X1515100
16,450
取扱い終了
返品不可
21981113CKG1C40-100YAZ-P4DWL100
31,520
取扱い終了
返品不可
21981129CKG1C40-100YAZ-P5DWSC100
32,950
取扱い終了
返品不可
21981138CKG1C40-100YAZ-P5DWSCS100
24,700
取扱い終了
返品不可
21981156CKG1C40-100YZ-M9PA100
23,760
取扱い終了
返品不可
21981165CKG1C40-100YZ-P-X1515100
16,450
取扱い終了
返品不可
21981174CKG1C40-100YZ-P3DWASC-X1515100
30,860
取扱い終了
返品不可
21981183CKG1C40-100YZ-P3DWASE-X1515100
30,860
取扱い終了
返品不可
21981208CKG1C40-100YZ-P4DWSES100
24,700
取扱い終了
返品不可
21981217CKG1C40-100YZ-P4DWZ100
32,950
取扱い終了
返品不可
21981226CKG1C40-100YZ-X1515100
15,070
取扱い終了
返品不可
21981296CKG1C40-125YALZ-M9BWL-X1515125
23,650
取扱い終了
返品不可
21981305CKG1C40-125YAZ-A93L125
20,350
取扱い終了
返品不可
21981314CKG1C40-125YAZ-M9B125
21,560
取扱い終了
返品不可
21981375CKG1C40-125YAZ-X1515125
15,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする