SMC
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22038836
CDBQ2A63TF-75DC-HL
CADデータダウンロード
¥29,100
¥
26,980
¥29,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください