曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A80TF

薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A80TF - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ボディオプション(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロックの位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22039098CDBQ2A80TF-50DC-RN50(R) ロッド側
40,040
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
22039107CDBQ2A80TF-75DC-HN75(H) ヘッド側
41,030
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする