ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN40SR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN40SR - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22074983CDG5BN40SR-125-G5BAZ125
43,140
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074999CDG5BN40SR-1500-G5BAL1500
127,730
119,800
131,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075008CDG5BN40SR-305305
43,750
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075017CDG5BN40SR-6060
26,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
22075026CDG5BN40SR-60-G5BAL60
39,380
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする