スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YF40

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YF40 SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22118304 CDG1YF40-150Z-M9BL
CADデータダウンロード
150
18,480
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22118313 CDG1YF40-150Z-M9BLS
CADデータダウンロード
150
14,910
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22118329 CDG1YF40-200Z-M9N
CADデータダウンロード
200
18,810
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22118338 CDG1YF40-200Z-M9NL
CADデータダウンロード
200
19,470
17,980
19,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22118347 CDG1YF40-260Z
CADデータダウンロード
260
13,970
12,980
14,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22118356 CDG1YF40-310Z
CADデータダウンロード
310
14,740
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22118365 CDG1YF40-350Z
CADデータダウンロード
350
14,740
13,980
15,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22118374 CDG1YF40-350Z-M9BL
CADデータダウンロード
350
21,560
19,980
21,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
22118383 CDG1YF40-400Z-M9BL
CADデータダウンロード
400
22,330
20,980
23,078 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする