スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YL40

スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YL40 - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22119485CDG1YL40-100Z-M9BW100
17,600
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119494CDG1YL40-1000Z-A931000
28,710
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119503CDG1YL40-1200Z-A931200
31,790
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119519CDG1YL40-200Z-A93LS200
14,580
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119528CDG1YL40-280Z280
13,970
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119537CDG1YL40-280Z-C73LS280
16,560
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119546CDG1YL40-500Z-A93500
21,010
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119555CDG1YL40-500Z-M9BAL500
26,070
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119564CDG1YL40-700Z-A93700
24,090
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
22119573CDG1YL40-85Z85
10,890
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする