SMC
スムースシリンダ CG1Y-Zシリーズ CDG1YU63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22120596
CDG1YU63-150Z-M9BW
CADデータダウンロード
150
¥
27,610
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22120605
CDG1YU63-230Z
CADデータダウンロード
230
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください