スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYF16

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYF16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22132076CDQSYF16-10DC10(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132085CDQSYF16-10DCM10(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132094CDQSYF16-15DC15(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする