SMC
スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYF25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22132198
CDQSYF25-20DC
CADデータダウンロード
20
-
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥8,750
¥
7,798
¥8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132207
CDQSYF25-25DC
CADデータダウンロード
25
-
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥8,970
¥
8,198
¥9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132216
CDQSYF25-25DCM
CADデータダウンロード
25
-
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥9,350
¥
8,498
¥9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132225
CDQSYF25-30DC
CADデータダウンロード
30
-
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥9,240
¥
8,398
¥9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132234
CDQSYF25-35DC
CADデータダウンロード
35
-
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥9,570
¥
8,698
¥9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132243
CDQSYF25-40DCM
CADデータダウンロード
40
-
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥10,290
¥
9,398
¥10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132259
CDQSYF25-50DC
CADデータダウンロード
50
標準ストローク
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
¥10,620
¥
9,698
¥10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください