スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYG20

スムースシリンダ CQSYシリーズ CDQSYG20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22132329CDQSYG20-10DC10(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132338CDQSYG20-15DC15(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132347CDQSYG20-15DCM15(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132356CDQSYG20-20DC20(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132365CDQSYG20-25DC25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132374CDQSYG20-25DC-M9B25(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132383CDQSYG20-30DC30(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
22132399CDQSYG20-30DCM30(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする