SMC
スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWLシリーズ CDPXWL25-225
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
仕様
(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
225
取付
(DP) オートスイッチ付/プレート取付
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
エンドロック
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22147695
CDPXWL25-225-A73L-XB11
CADデータダウンロード
A73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
90,810
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
22147704
CDPXWL25-225-XB11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
85,860
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください